Beli yamaha alat musik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Asahi Tools Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Entire body is guarded with elastic resin.Safety sef and magnetic claws specification measuring tape.A fall prevention safety holder and a drop prevention strap to prevent equipment falling accidents.atribut:
- Tape Length (m): 5.5
- Tape Width (mm): 25
- Horizontal Retention (m): 2.4
- Logitech Headset StereoDeskripsi:Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Armstrong Plafon Akustikatribut:
- Thermal Conductivity (W/mk): λ = 0.052 - 0.057
- MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)atribut:
- Full Tank Capacity (L): 15
- Oil Capacity (L): 0.6
- Voltage (V): 220
- Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Jayaboard Gypsum AkustikDeskripsi:Jayatekstur is a gypsum based ceiling panel with the combination of paint finishing and textured.This product suitable for a project that requires:- Unique Texture- Neat looks- Aesthetic decorationRecommended Applications:- Commercial Building- Office- Hotel & Apartment- Dept. Store / Shopping Mall- School- Station / AirportSustainabilities:- Non asbestos- Low TVOC- Non radioactive material- Recyclable materialatribut:
- Texture Selections: Byhua
- Thickness (mm): 9
- Length (mm): 1200
- Width (mm): 600
- Edge Type: Square
- Aquaproof Cat Pelapis Anti Bocor 4kgDeskripsi:Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.atribut:
- Masa Simpan: Minimal 24 months
- Bahan: Polymer Sintetis
- Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Number of Phase: 1 Phase
- Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Voltage (V): 220
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- Daytona Special Carier (Day Origin) Cub 110atribut:
- Main Compatible Vehicle: Super Cub 110 (12/JA10), 50 (12/AA04) . 110 Pro (12/JA10), 50 Pro (12/AA04) is not allowed because the genuine carrier different shapes.
- Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Frequency (Hz): 50/Double Voltages
Daftar Harga yamaha alat musik Terbaru April 2026
| Asahi Tools Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp6.299.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp929.900 |
| Logitech Headset Stereo | Rp109.900 |
| Armstrong Plafon Akustik | Rp1.099.900 |
| MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin) | Rp3.199.900 |
| Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter) | Rp7.199.900 |
| Jayaboard Gypsum Akustik | Rp279.900 |
| Aquaproof Cat Pelapis Anti Bocor 4kg | Rp279.900 |
| Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) | Rp23.999.900 |
| Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102018910-1.jpg)
/q4P104714940-1.jpg)


/P101005502-1.jpg)
/P102093436-4.jpg)


/P102093474-1.jpg)
/P102046845-1.jpg)
/czP102093467-5.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
%20Cub%20110/9sP102654352-2.jpg)
/P102046852-1.jpg)